仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
消費電力(W)100V:81、200/242V:80
材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装
質量(g)510
種類70W(E39口金)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED
材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E39
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)1.3
タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)20
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋外・屋内
保護等級IP43
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
ビームの開き(°)(1/10)30
入力電圧(V)100/200~242
周波数(Hz)50/60共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
色グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
質量(kg)6.5
仕様電源ユニット別置形
仕様電源ユニット別置形
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)(1/10)86
保護等級IP43
使用場所屋外・屋内
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:アクリル、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)7.3
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)205(100V)、207(200V/242V)
入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)(1/10)30
保護等級IP43
使用場所屋外・屋内
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上132、水平面上132
平均演色評価数(Ra)70
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2
光束(Lm)器具:26500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
消費電力(W)69(100/200/242V)
入力電圧(V)100/200~242対応
仕様【耐雷サージ】15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)3.5
色ダークグレイ(仕上)
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
取付角寸法エニーポジション(制限なし)
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:80、水平面上:78
平均演色評価数(Ra)80
商品番号229364057
保護等級IP65
芯数3
色温度(K)3000相当
光源色電球色
入力電流(A)100V時:0.71、200V:0.36、242V:0.31
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
定格光束(Lm)8140
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)7.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)7.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上ブラック色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)10
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)10
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)20
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)(1/10)60
保護等級IP43
使用場所屋外・屋内
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
質量(kg)2.0
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra95
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色2700K相当(電球色タイプ)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:30
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ