「led 投光器 200v」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-5~+35
入力電圧(V)200~220
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
特殊用途防水
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)90
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック
質量(kg)9.9
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V/240V)300
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)62
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様二次側配線長:50m以下
材質本体:ステンレス
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242
周波数50/60Hz共用
使用場所屋内外兼用
仕様二次側配線長:50m以下
材質本体:ステンレス
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242
周波数50/60Hz共用
使用場所屋内外兼用
SP128W用LED制御装置
仕様128W用
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)
配線長二次側:50以下
使用場所屋内専用
口出線(mm)800
電球の種類LED
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
質量(kg)15.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)15.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)15.5
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.6
光束(Lm)器具:76700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7
光束(Lm)器具:69700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2
光束(Lm)器具:77800
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)17
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7
光束(Lm)器具:69700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92
種類60W用 / 屋内専用
使用温度範囲(℃)-20~+50
本体アルミ
定格入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
配線長【二次側】50m以下
入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A
定格二次無負荷電圧(V)156
口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
色本体:白色塗装
質量(g)ランプ:1420電源:3000
タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)94
定格周波数(Hz)50
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16600
定格入力電圧(V)200
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)11150
2次無負荷電圧(V)275
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5
光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)
配線長二次側:100m以下
入力電流(A)(200V時)0.49
光度(cd)最大:5500
ワット数85W〈E39口金〉
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED
材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E39
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
消費電力(W)100V:81、200/242V:80
材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装
質量(g)510
種類70W(E39口金)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用
材質(本体)アルミ
質量(g)900
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)
配線長二次側:50以下
使用場所屋内専用
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)1.3
タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩
質量(kg)3.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)53.5(200V)
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
同梱部品落下防止ワイヤ
材質(カバー)強化ガラス(前面)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩
質量(kg)2.4
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)40.3(200V)
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
同梱部品落下防止ワイヤ
材質(カバー)強化ガラス(前面)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩
質量(kg)3.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)53.5(200V)
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
同梱部品落下防止ワイヤ
材質(カバー)強化ガラス(前面)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス
質量(kg)6.6
色ホワイト
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)147
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138
光束(Lm)20300
口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩
質量(kg)2.4
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)40.3(200V)
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
同梱部品落下防止ワイヤ
材質(カバー)強化ガラス(前面)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
配光タイプ超広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様取付角度:エニーポジション(制限なし)
カバー前面:強化ガラス
質量(kg)3.1
色仕上:ダークグレイ
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(200V)78.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上142、水平面上144
平均演色評価数Ra70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色昼光色(6500K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.6(200V)
光束(Lm)器具:12500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
質量(kg)3.1
色ホワイト
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)78.8(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上142、水平面上144
平均演色評価数Ra70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質(カバー)前面:強化ガラス
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)158.6(200V)
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)12500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
噴流形 IP65。従来品130Wより光束UP
用途看板照明・駐車場照明など
消費電力(W)130
入力電圧(V)100/200~242対応
仕様口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
材質【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面カバー】強化ガラス、【アーム】ステンレス(ポリエステル塗装)、【口出線】キャブタイヤケーブル
質量(kg)5.9
取付角度:エニーポジション(制限なし)
タイプ超広角
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
ビームの開き(°)150(鉛直面上)、140(水平面上)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000K相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.3
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
定格光束(Lm)17600
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ