質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)90
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)62
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)950
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)32(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)454
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)135.7
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:2300
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ広角
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)860
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:32
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)420
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)2200
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ広角
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:18
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)307
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)5000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ中角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)940
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)18(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)342
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:5200
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ中角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス
質量(kg)6.6
色ホワイト
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)147
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138
光束(Lm)20300
口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス
質量(kg)6.6
色ホワイト
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)147
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上130 / 水平面上134
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.3
光束(Lm)22400
口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(白塗装)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W
光束(Lm)器具:44500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W
光束(Lm)器具:57400
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)
質量(kg)5.4
色仕上:オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)83
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)11500
口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500
アーム鋼板(ポリエステル塗装)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
材質反射鏡:ポリカーボネート(鏡面仕上)
質量(kg)5.4
色仕上:オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)102
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
材質(カバー)前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.1
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)14500
口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外1500
アーム鋼板(ポリエステル塗装)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
光束(Lm)器具:4050
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)86
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)86
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)95
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色美vid 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3
光束(Lm)器具:15500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)95
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色美vid 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3
光束(Lm)器具:15500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)60
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)7.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)86
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)7.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)60
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)60
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)86
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)60
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0
入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)60
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
色温度(K)5000
材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15000
電球の種類LED
配光タイプ中角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
質量(kg)5.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護等級IP43
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0
光束(Lm)器具:118200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.5、(242V)141.3
光束(Lm)器具:127500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4、(242V)124.1
光束(Lm)器具:112000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)139.4、(242V)140.2
光束(Lm)器具:126500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)135.0、(242V)135.8
光束(Lm)器具:122500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2
光束(Lm)器具:115700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ