245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
77,980 税込85,778
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 明るさ(Lm)5270 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否× 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 グリーン購入法適合 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 定格光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9 光束(Lm)5270 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率90%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15.3 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 質量(kg)13.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)13.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 光束(Lm)1960 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.8 光束(Lm)3920 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.4 光束(Lm)3140 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)36.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)186.5 光束(Lm)6770 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)159.8 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 光束(Lm)5000 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)20.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)145.3 光束(Lm)2950 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)147.5 光束(Lm)6360 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V) 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1400 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数8W〈E26口金〉
1個
6,998 税込7,698
欠品中

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)150.1 光束(Lm)4790 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)141.7 光束(Lm)2310 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)36.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)13.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)141.2 光束(Lm)1850 グリーン購入法適合 遮光(°)横方向:30
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光束(Lm)3690 グリーン購入法適合 遮光(°)横方向:30
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)13.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1式
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)13.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1式
13,980 税込15,378
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1式
15,980 税込17,578
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1式
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)36.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.0 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 消費電力(W)43.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

関連カテゴリ