カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- TAKEGAWA(武川)(20)
- SMC(10)
- マルヤス電業(8)
- Festo(8)
- omron(オムロン)(6)
- コクヨ(6)
- カシムラ(5)
- ニクニ(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- Mate(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- MSTコーポレーション(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KSフィルター(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- CCS(シーシーエス)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
「pd22」の検索結果

ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】
岩崎電気¥7,498~税込¥8,248~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W1灯用
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801セット93日以内出荷用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品セット内容EXICL021SA9PD+EXICL701PD-22(枠+本体)寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V/242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)99.1、(200V/242V)101.2LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2380エコロジー商品省エネ
防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W2灯用
岩崎電気¥329,800税込¥362,7801セット93日以内出荷用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品セット内容EXICL041SA9PD+EXICL701PD-22(枠+本体)寸法(mm)埋込穴:250×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)23.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)4500エコロジー商品省エネ
防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用
岩崎電気¥469,800税込¥516,7801セット93日以内出荷用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品セット内容EXICL041SA9PD+EXICL701PDW-22(枠+本体)寸法(mm)埋込穴:410×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)37.4使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)8830エコロジー商品省エネ