曜日別特売

ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】

ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質(本体)
黄銅
備考
耐圧パッキン式
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
黄銅
材質(ロックナット)
鋼材
使用場所
屋内・屋外用
材質(固定金具)
鋼材
内容量
1個
全19種類を絞り込む
質量(kg)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合ケーブル(Φmm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86504191EX22CTE0.5(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)15~16/16~21/23~2622(G3/4)
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504200EX28CTC0.79(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)16~18/20~25/26~2928(G1)
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504279EX16CTD0.36(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)9~11/12~17/19~2216(G1/2)
¥7,550
¥7,498
¥8,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504315EX16CTE0.36(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)11~12/12~17/19~2216(G1/2)
¥7,550
¥7,498
¥8,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504331EX42CTC1.8(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)24~26/30~35/33~3742(G1 1/2)
¥25,600
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504340EX42CTE1.8(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)28~30/30~35/36~4042(G1 1/2)
¥25,600
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504358EX28CTE0.79(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)19~20/20~25/27~3028(G1)
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504446EX54CTE3.2(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)34~36/38~43/44~4854(G2)
¥35,600
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504455EX54CTD3.2(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)32~34/38~43/41~4554(G2)
¥35,600
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504577EX22CTC0.5(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)11~13/16~21/22~2522(G3/4)
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504611EX42CTD1.8(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)26~28/30~35/36~4042(G1 1/2)
¥25,600
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504620EX16CTC0.36(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)7~9/12~17/18~2116(G1/2)
¥7,550
¥7,498
¥8,248(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504690EX36CTD1.3(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)22~24/26~31/32~3636(G1 1/4)
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504760EX54CTF3.2(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)36~38/38~43/44~4854(G2)
¥35,600
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504918EX28CTD0.79(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)17~19/20~25/27~3028(G1)
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505040EX22CTD0.5(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)13~15/16~21/23~2622(G3/4)
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505049EX54CTC3.2(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)30~32/38~43/38~4254(G2)
¥35,600
¥34,980
¥38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505101EX36CTC1.3(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)20~22/26~31/29~3336(G1 1/4)
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505155EX36CTE1.3(内部シース外径PD/コルゲート外径LD/仕上外径OD)24~26/26~31/32~3636(G1 1/4)
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする