材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
材質鋼材、電気亜鉛めっき
寸法L(mm)40
寸法l(mm)15
材質(本体)鋳鉄
寸法C(mm)42
材質(プラグ)アルミニウム合金
質量(kg)0.17
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
質量(kg)0.14
寸法L(mm)35
寸法W(mm)37
適合電線管Φ16(PF1/2)
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
材質(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.43
寸法A(mm)95
寸法D(mm)1113
寸法B(mm)42
寸法H1(mm)44
寸法H2(mm)67
寸法C(Φmm)30
適合電線管Φ16(PF1/2)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.18
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質鋳鉄
質量(kg)0.85
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.85
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.8
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)0.45
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.38
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.24
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.29
適合電線管16(PF1/2)
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)14
高さ(mm)312
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
関連キーワード