カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(1,523)
  • 三菱電機(612)
  • SMC(18)
  • オーム電機(17)
  • コイズミ照明(16)
  • 東芝ライテック(13)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • TOKISTAR(10)
  • オーツカ光学(9)
  • LPL(7)
  • 東京メタル(5)
  • ZHIYUN(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ホンダ(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra95」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラルクス(屋外街路灯専用形) 岩崎電気

    セラルクス(屋外街路灯専用形)

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
    口金E26点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクス 屋外街路灯専用形 岩崎電気

    セラルクス 屋外街路灯専用形

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    口金E26定格ランプ電力(W)150ランプ電圧(V)95種類透明形相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    仕様耐塩仕様付属品落下防止ワイヤ付質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    仕様耐塩仕様付属品落下防止ワイヤ付材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)2.7仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)86.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上102平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)8000使用場所屋外・屋内用クラス80クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    仕様耐塩仕様付属品落下防止ワイヤ付質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)61.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    仕様耐塩仕様付属品落下防止ワイヤ付質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.7材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)2300使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    仕様耐塩仕様付属品落下防止ワイヤ付材質前面カバー:透明強化ガラス質量(kg)2仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)44.4(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上58、水平面上58平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)90材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4000使用場所屋外・屋内用クラス40クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ中角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • セラルクスT 岩崎電気

    セラルクスT

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • 美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ 岩崎電気

    美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 縦長配光タイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)4000光源色美vid 白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3光束(Lm)器具:15500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ 岩崎電気

    美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW(ビヴィッド レディオック フラッド アーバンビュー) 横長配光タイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)5.7材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)166.1定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)色温度(K)4000光源色美vid 白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3光束(Lm)器具:15500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    仕様耐塩仕様付属品落下防止ワイヤ付質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明カテゴリ