カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- BIGM(丸山製作所)(17)
- スバル(12)
- SMC(10)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- エスコ(5)
- EPSON(5)
- 神馬本店(5)
- ミニター(4)
- サンギョウ(4)
- クレトム(4)
- リンナイ(4)
- 雅(4)
- 象印マホービン(3)
- 日東工業(3)
- バンドー化学(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sa-34」の検索結果

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥299,800~税込¥329,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形
岩崎電気¥209,800税込¥230,7801セット4日以内出荷直射日光の当たる場所では使用できません。仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10.7色仕上:グレイ形40°ブラケット形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス