カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 三木プーリ(87)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- スバル(15)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- オーツカ光学(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- ホンダ(6)
- ミニター(6)
- SMC(5)
- 椿本チエイン(5)
- 三菱電機(5)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- エスコ(3)
- ケナメタル(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「sa-35」の検索結果

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 1灯用ブラケット形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)2770耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 2灯用ブラケット形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット欠品中用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)10.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合定格光束(Lm)5270耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801セット30日以内出荷から31日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801セット30日以内出荷から31日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6/83.4/83.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)1960使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)