カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • SMC(10)
  • スバル(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • エスコ(6)
  • MSTコーポレーション(4)
  • (4)
  • ケナメタル(3)
  • TKG(3)
  • Minimo(3)
  • コクヨ(2)
  • TRUSCO(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • バンドー化学(2)
  • リオン(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-43」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    82,980税込91,278
    1台
    31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応
  • レディオック 密閉形LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.8グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)9.1グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
関連キーワード
照明器具カテゴリ