カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- スバル(12)
- Optibelt(12)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- 雅(4)
- コガネイ(3)
- 新ダイワ(3)
- バンドー化学(3)
- 水本機械製作所(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- パール(PEARL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「sa52」の検索結果
特価

LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 スタンド形
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXSWR02-L560+EYIBF52+EYIL081SA9B-0(落下防止ワイヤ+吊具+本体)質量(kg)7.6色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 スタンド形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXSWR02-L560+EYIBF52+EYIL031SA9B-0(落下防止ワイヤ+吊具+本体)質量(kg)7.6色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 スタンド形
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXSWR02-L560+EYIBF52+EYIL051SA9B-0(落下防止ワイヤ+吊具+本体)質量(kg)7.6色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
防爆形LED照明器具 スタンド形
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781セット欠品中用途屋内・屋外用周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形
岩崎電気¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷種別産業用特殊照明機器 密閉形材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)色仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)形スタンド形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 スタンド形
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤー+吊具)質量(kg)8.4色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 スタンド形
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤー+吊具)質量(kg)8.4色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 スタンド形
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤー+吊具)質量(kg)8.4色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ スタンド形
岩崎電気¥319,800~税込¥351,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質前面ガラス:強化ガラス色仕上:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 スタンド形 (適合ポール径Φ48.6) (耐雷サージ15kVタイプ)
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL042SA9S-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 スタンド形 (適合ポール径Φ48.6) (耐雷サージ15kVタイプ)
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット92日以内出荷セット内容EXICL022SA9S-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤ+吊具)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)