カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • ナブテスコサービス(58)
  • SMC(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • K.Pガスケット(3)
  • アポロ(3)
  • 八州電工(3)
  • エスコ(2)
  • TOA(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 城東テクノ(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • シグマ光機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-201」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック LEDスポットライト COBタイプ 岩崎電気

    レディオック LEDスポットライト COBタイプ

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    配線ダクト専用器具です。
    種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500回路方式固定出力形光源色温白色材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    31日以内出荷
    配線ダクト専用器具です。
    種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85回路方式固定出力形材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用距離被照射面距離:30cm以上電源ユニット内蔵形
  • ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3仕上:ウォームグレイメタリック2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明器具カテゴリ