3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 60W
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 電球色 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.2、200V:140.9、242V:140.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8 定格電圧(V)171 口金E39 全光束(Lm)9000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 色温度(K)2100 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED ワット数60W
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ