カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 潤工社(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- UDトラックス(3)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- 三共製作所(2)
- トヨタ(2)
- ファーストレイト(2)
- コスモスビード(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- モートーン(2)
- 寺本自動車商会(2)
- 出光NTG(1)
- フジトク(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- KITACO(1)
- シグマ光機(1)
- ブランドをもっと見る
「vusp」の検索結果

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷材質(本体)アルミ質量(g)700使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~240対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】~50m定格二次無負荷電圧(V)170適合ポール外径(Φmm)収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上口出線(mm)【入力側】650【出力側】230耐雷サージ15kV(コモンモード)