カテゴリ
- 作業服(308)
- 自動車純正部品(34)
- 科学研究・開発用品(28)
- 溶接用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- バイク純正部品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(7)
- 日用品(6)
- 手袋(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- オフィス家具(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 家電(3)
- 食品・飲料(3)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フェリック(292)
- トヨタ(19)
- 千代田精機(18)
- ホンダ(18)
- SMC(13)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
- アクアテック(8)
- アズワン(7)
- ツカサ電工(7)
- タカショー(6)
- 和弘プラスチック工業(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(5)
- モートーン(5)
- 王子ネピア(4)
- 鶴見製作所(4)
- 日野自動車(4)
- StarTech.com(4)
- Feeltek(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vupo」の検索結果

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。溝数3
チューブ ポリエチレン製
(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001枚当日出荷用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上混率(%)ポリエステル100
ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20枚×5色)ほか当日出荷大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます 一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式 フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET形状短冊形色オレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズサイズ小シリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材幅×長さ(mm)12×44グリーン購入法適合
モデルローブ ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス) No.940
エステー(10件のレビュー)¥579税込¥6371箱(100枚)当日出荷ポリエチレンは油、薬品等に強いため、化学工業や食品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。 細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。 食品衛生法適合用途食品加工、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱・バイオ産業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.13入数(枚)100全長(cm)28エンボス加工内エンボス
ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥299税込¥3291箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 ワイドな形状のため、手袋の着脱がスムーズです。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 エンボス加工により、内側がベタつきにくく、着脱がスムーズです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。用途家庭用、キッチン、調理に、掃除、毛染め、手袋を頻繁に交換したい方へ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025色半透明入数(枚)100全長(cm)27.5粉有無粉なしエンボス加工内エンボス
チューブポンプ Dタイプ
ツカサ電工(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
チューブポンプ Eタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。材質シリコン長さ(m)5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
ネピア鼻セレブポケットティシュ
王子ネピア¥219税込¥2411パック(12組×4個)当日出荷ダブル保湿に加え「天然由来スクワラン」を配合しました。 デリケートなお肌の方にはもちろん、風邪や花粉症、メイクケアにも最適です。 フレッシュパルプ100%製品です。材質フレッシュパルプ100%シリーズ鼻セレブ
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。材質タイゴン色透明長さ(m)5耐熱温度(℃)74
ハブポリッシャ
KTC¥999~税込¥1,099~1本当日出荷自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
チューブポンプ Cタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
チューブポンプ Fタイプ
ツカサ電工¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から32日以内出荷中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
CL-368用・ハブポリッシャー
CUSTOR(クストー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。寸法A(mm)42寸法B(mm)16寸法C(mm)15
ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用
竹村商会¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル)
シモン(4件のレビュー)¥759税込¥8351双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。材質(裏)豚本革材質(甲)ポリエステル
チューブポンプ Hタイプ
ツカサ電工¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から16日以内出荷超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など材質(チューブ)オレフィンチューブ接続径(チューブ)(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
バリアローブ ポリガウンライト
リーブル(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(10枚)当日出荷厚さ(mm)0.023±0.002色ピンクサイズフリー袖丈(cm)86±2着丈(cm)115±2裾幅(cm)98±2
カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
ネピア 鼻セレブ ポケットティシュプレミアム
王子ネピア¥249税込¥2741パック(4個)当日出荷鼻セレブプレミアムがポケットサイズに。3枚重ねにしたティシュに、ネピア独自の保湿成分をたっぷり含ませました。生まれたのはひとつの極み。その肌ざわりは、とろけるほど柔らかく、知らなければよかったと後悔するほどのやさしさ。ワンランク上の肌ざわりは一度触れると手放せなくなること間違い無しです。タイプポケット枚数24枚(8組)
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用
竹村商会¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
CL-368用・ハブポリッシャー
CUSTOR(クストー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。寸法A(mm)48寸法B(mm)24寸法C(mm)15
チューブポンプ用チューブ(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。材質フルラン長さ(m)1.5
セーブポイントストレート型
千代田精機¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から11日以内出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L
5WAYエアクッション ザブポン スタイル
和弘プラスチック工業¥299税込¥3291個当日出荷簡単便利なエアクッション!何度も使えてコンパクト!! 付属のストローで膨らませるだけ。 カバンにポン!いつでもクッション。どこでもリラックス。「5WAY」使い方、色々。 1.いつでも、どこでも、ポンッとざぶとん。 2.くるっと丸めてまくらに 3.お外でも便利!ママ助かる!赤ちゃんマット 4.背中マットとして、背もたれに! 5.かたいところでも楽ちん♪足マット。 付属のストローで空気を入れることで、簡単にクッションにすることができる商品になっております。 また、空気投入口に再度ストローを差し込み空気を抜くと再度利用いただけます。 アウトドアやスポーツ観戦、行列の順番待ち、出張移動などにお使いいただけますが、災害時などにもお使いいただけるので1つあれば便利!材質ザブポン:ポリエチレン、ストロー:ポリプリピレン質量(g)約46耐荷重(kg)約100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約400×610×0.1、(使用時サイズ)約390×420×40
Type-C 4in1ハブ ポータブル
Feeltek¥4,098税込¥4,5081台当日出荷USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)。HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
品質管理用手袋 自動縫製グローブ ポップハンド 10双入 Dタイプ
中田久吉商店¥5,698~税込¥6,268~1袋(10双)当日出荷から翌々日出荷PタイプとDタイプでデザインが異なり、用途に合わせて選択可能です。材質甲:ポリエステル100%入数(双)10全長(cm)24コーティングポリウレタンラミネート(掌)
...