カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 潤工社(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • UDトラックス(3)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • 三共製作所(2)
  • トヨタ(2)
  • ファーストレイト(2)
  • コスモスビード(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • モートーン(2)
  • 寺本自動車商会(2)
  • 出光NTG(1)
  • フジトク(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • KITACO(1)
  • シグマ光機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vusp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)700使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~240対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】~50m定格二次無負荷電圧(V)170適合ポール外径(Φmm)収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上口出線(mm)【入力側】650【出力側】230耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード
照明器具カテゴリ
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
"vusp" 岩崎電気 【通販モノタロウ】