26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)40000
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)4.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)194 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)203 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)40000 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)8.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.9 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)216 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)43500 光色昼白色(5000K)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

質量(kg)4.9 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)216 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)39100 光色昼白色(5000K)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

質量(kg)6 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)216 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)43500 光色昼白色(5000K)
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)216 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)43500 光色昼白色(5000K)
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

質量(kg)6 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)216 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)39100 光色昼白色(5000K)
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.8 光束(Lm)3920 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
欠品中

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光束(Lm)3690 グリーン購入法適合 遮光(°)横方向:30
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1式
15,980 税込17,578
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1式
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:8 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.7 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156 光束(Lm)3900 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
60日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.6 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)155.2 光束(Lm)3880 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
60日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.8 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)155.2 光束(Lm)3880 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
60日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)152.4 光束(Lm)3810 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.9 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)155.6 光束(Lm)3890 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.8 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 光束(Lm)3790 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.2 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)155.2 光束(Lm)3880 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)150.8 光束(Lm)3770 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.6 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)150.8 光束(Lm)3770 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
90日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.8 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)150.8 光束(Lm)3770 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
90日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.6 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6 光束(Lm)3890 グリーン購入法適合
1式
17,980 税込19,778
92日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6 光束(Lm)3890 グリーン購入法適合
1式
17,980 税込19,778
92日以内出荷

関連キーワード