2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)8.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V) 光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時)) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)37500
1セット
239,800 税込263,780
欠品中