仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
幅(mm)149
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリルクリア(一部白色)
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
関連キーワード