27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユキワ精工SGコレット
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用 材質高炭素クロム軸受鋼 振れ精度・先端3μm以内(コレット単体) 2018年トラスコ掲載ページ1 1017
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24 コレットツカミ能力d(mm)3.0-16.0 ナット外径D(Φmm)42 長さ調整ねじ(g)M18X1.5 使用するコレットSG16 使用するフックスパナFS42
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユキワ精工ドリルチャック
エコ商品
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
用途ドリルなどの装着に。 付属品チャックハンドル トラスコ品番150-7711 全長(mm)96 精度(mm)0.08 能力(mm)つかみ:1.2~14.0 外径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 接続テーパJT3
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)3 寸法L(mm)14 等級AA 寸法D(Φmm)8.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。 2018年トラスコ掲載ページ1 1016 材質ボディー:クロムモリブデン鋼
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M10X1.5 長さ調整ねじ最大(mm)90 使用するコレットSG8 使用するフックスパナFS26
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M18X1.5 使用するコレットSG16 使用するフックスパナFS42
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24 コレットツカミ能力d(mm)1.0-8.0 ナット外径D(Φmm)26 長さ調整ねじ(g)M10X1.5 使用するコレットSG8 使用するフックスパナFS26
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0 ナット外径D(Φmm)60 長さ調整ねじ(g)M27X1.5 使用するコレットSG25 使用するフックスパナFS62
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24 コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0 ナット外径D(Φmm)60 使用するコレットSG25 使用するフックスパナFS62
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)3.0-12.5 ナット外径D(Φmm)36 長さ調整ねじ(g)M14X1.5 使用するコレットSG12 使用するフックスパナFS36 テーパーBT40 7/24
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0 ナット外径D(Φmm)72 長さ調整ねじ(g)M35X1.5 使用するコレットSG32 使用するフックスパナFS76
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M22X1.5 使用するコレットSG20 使用するフックスパナFS50
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M12X1.5 長さ調整ねじ最大(mm)100 使用するコレットSG10 使用するフックスパナFS33
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24 コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0 ナット外径D(Φmm)20 長さ調整ねじ(g)M8X0.75 長さ調整ねじ最大(mm)60 使用するコレットSG6 使用するフックスパナFS20
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0 テーパーBT40 7/24 質量(kg)2.1 ナット外径D(Φmm)72 全長L1(mm)170.4 基準径からの長さL2(mm)105 使用するコレットSG32 使用するフックスパナFS72
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0 ナット外径D(Φmm)31 長さ調整ねじ(g)M12X1.5 使用するコレットSG10 使用するフックスパナFS33 テーパーBT40 7/24
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0 ナット外径D(Φmm)20 長さ調整ねじ(g)M8X0.75 長さ調整ねじ最大(mm)80 使用するコレットSG6 使用するフックスパナFS20
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M14X1.5 使用するコレットSG12 使用するフックスパナFS36
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24 コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0 ナット外径D(Φmm)50 長さ調整ねじ(g)M22X1.5 使用するコレットSG20 使用するフックスパナFS50
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3 ジャコブステーパJT1(特殊口元径) トラスコ品番150-8067 質量(g)100 振れ精度(mm)0.05以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ホルダ内部に振動減衰構造を設け、高速・重切削でのエンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重研削でも面粗度良好、粗加工と仕上げ加工が1本で行えます。1/10テーパとダブルテーパー方式により高把握力を実現、高速・高送り加工でもエンドミルが抜けません。
2018年トラスコ掲載ページ1 1016
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 握力