19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用 シャンク径公差h6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51 精度(mm)0.05 振れ精度(mm)5/100以下 つかみ幅(mm)0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユキワ精工ニュードリルミルチャック
エコ商品
ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途ドリルなどの取付けに。 シャンクBT30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,390 税込12,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。
1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)