「c-2013」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
シャフト径(Φmm)25
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
シャフト径(Φmm)20
シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24
コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0
ナット外径D(Φmm)50
長さ調整ねじ(g)M22X1.5
使用するコレットSG20
使用するフックスパナFS50
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。
2018年トラスコ掲載ページ1 1016
材質ボディー:クロムモリブデン鋼
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
関連キーワード