ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途ドリルなどの取付けに。
シャンクBT30
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0
ナット外径D(Φmm)31
長さ調整ねじ(g)M12X1.5
使用するコレットSG10
使用するフックスパナFS33
テーパーBT40 7/24
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。
2018年トラスコ掲載ページ1 1016
材質ボディー:クロムモリブデン鋼
テーパーS20T 7/24
セット内容ツーリング本体+S20-R2
タイプ(プルスタッド)JBSⅡ
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)90
テーパーS20T 7/24
セット内容ツーリング本体+S20R-1
タイプ(プルスタッド)JBSⅠ
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)75
関連キーワード