カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • SMC(240)
  • CKD(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • イスカル(12)
  • TDK(10)
  • SIEMENS(10)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • 日研工作所(9)
  • KEMET(9)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • ノーリツ(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • マンヨーツール(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • 七星科学研究所(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • アサ電子工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3210」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC32型標準級)ユキワ精工
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ドリルミルコレット(YCC型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC型精密級)ユキワ精工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0テーパーBT40 7/24質量(kg)2.1ナット外径D(Φmm)72全長L1(mm)170.4基準径からの長さL2(mm)105使用するコレットSG32使用するフックスパナFS72
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT40 スーパーG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
BT30 EY チャック ユキワ精工BT30 EY チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ツーリングカテゴリ
関連カテゴリ