2ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAパック 油研工業YAパック油研工業
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷から59日以内出荷
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
150形単段ベーンポンプ 油研工業150形単段ベーンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷から104日以内出荷
小形長寿命保守が容易
許容回転速度(min-1)(最低)600
50形単段ベーンポンプ 油研工業50形単段ベーンポンプ油研工業
64,980税込71,478
1個
90日以内出荷
小形長寿命保守が容易
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
64,980税込71,478
1個
70日以内出荷
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁油研工業
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷から90日以内出荷
小型高性能低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
71日以内出荷
取付面寸法ISO適合ミニシリーズ最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現省スペース優れた耐久性
最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形スプール形式2
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
21,980税込24,178
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形最高使用圧力(MPa)15.7定格流量(L/min)280繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)30最低パイロット圧力(MPa)1.5供給電圧(V)DC±24
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ARL1シリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARL1シリーズ可変ピストンポンプ油研工業
68,980税込75,878
1個
90日以内出荷
小形軽量低騒音小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端側から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業デコンプレッション形パイロット操作チェック弁油研工業
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から71日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
150形単段ベーンポンプ 油研工業150形単段ベーンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
小形長寿命保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1200油温(℃)0~70
H形圧力制御弁 油研工業H形圧力制御弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁油研工業
169,800税込186,780
1個
90日以内出荷から100日以内出荷
高応答高性能リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器 油研工業10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器油研工業
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷から70日以内出荷
10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10温度(℃)設置場所:0~50消費電力(VA)55入力インピーダンス(kΩ)10最大入力電圧(V)DC10最大出力電流(A)1
40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器 油研工業40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器油研工業
219,800税込241,780
1個
90日以内出荷
40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)AC200/220消費電力(VA)90最大出力電流(A)0.8
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
84,980税込93,478
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から119日以内出荷
従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24
2連ベーンポンプ 油研工業2連ベーンポンプ油研工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
06レデューシングモジュラー弁 油研工業06レデューシングモジュラー弁油研工業
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)125最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
04スロットルチェックモジュラー弁 油研工業04スロットルチェックモジュラー弁油研工業
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業2圧レデューシングモジュラー弁油研工業
69,980税込76,978
1個
120日以内出荷
2圧可が容易
最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
10スロットルチェックモジュラー弁 油研工業10スロットルチェックモジュラー弁油研工業
96,980税込106,678
1個
70日以内出荷から90日以内出荷
仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03フローコントロールモジュラー弁 油研工業03フローコントロールモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04レデューシングモジュラー弁 油研工業04レデューシングモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01フローコントロールモジュラー弁 油研工業01フローコントロールモジュラー弁油研工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03低圧設定形レデューシングモジュラー弁 油研工業03低圧設定形レデューシングモジュラー弁油研工業
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁油研工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)35クラッキング圧力(MPa)0.4粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06レデューシングモジュラー弁 油研工業06レデューシングモジュラー弁油研工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
06スロットルチェックモジュラー弁 油研工業06スロットルチェックモジュラー弁油研工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁油研工業
19,980税込21,978
1個
71日以内出荷
取付面寸法ISO適合ミニシリーズ最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現省スペース優れた耐久性
最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60
03チェックモジュラー弁 油研工業03チェックモジュラー弁油研工業
21,980税込24,178
1個
91日以内出荷
仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
52,980税込58,278
1個
70日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
10パイロットチェックモジュラー弁 油研工業10パイロットチェックモジュラー弁油研工業
89,980税込98,978
1個
90日以内出荷
最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01温度補償形スロットルチェックモジュラー弁 油研工業01温度補償形スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内制御方向メータアウト用最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01リリーフモジュラー弁 油研工業01リリーフモジュラー弁油研工業
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
06パイロットチェックモジュラー弁 油研工業06パイロットチェックモジュラー弁油研工業
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷から90日以内出荷
最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70