3ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10レデューシングモジュラー弁 油研工業10レデューシングモジュラー弁油研工業
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01チェックモジュラー弁 油研工業01チェックモジュラー弁油研工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
03温度補償形スロットルチェックモジュラー弁 油研工業03温度補償形スロットルチェックモジュラー弁油研工業
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
温度補償形
仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内制御方向メータアウト用最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
03パイロットチェックモジュラー弁 油研工業03パイロットチェックモジュラー弁油研工業
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)25クラッキング圧力(MPa)0.2粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04レデューシングモジュラー弁 油研工業04レデューシングモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
90日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01スロットルチェックモジュラー弁 油研工業01スロットルチェックモジュラー弁油研工業
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
10レデューシングモジュラー弁 油研工業10レデューシングモジュラー弁油研工業
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)250最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01カウンターバランスモジュラー弁 油研工業01カウンターバランスモジュラー弁油研工業
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04チェックモジュラー弁 油研工業04チェックモジュラー弁油研工業
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
04パイロットチェックモジュラー弁 油研工業04パイロットチェックモジュラー弁油研工業
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
269,800税込296,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
6,290税込6,919特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
絞り弁モジュール 油研工業絞り弁モジュール油研工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
サブプレート 油研工業サブプレート油研工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から91日以内出荷
カウンターバランスモジュラー弁 油研工業カウンターバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業PV2R形単段ベーンポンプ油研工業
74,980税込82,478
1台ほか
翌々日出荷から120日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業DMG-01シリーズ手動切替弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
レデューシングモジュラー弁 油研工業レデューシングモジュラー弁油研工業
26,980税込29,678
1個
41日以内出荷から76日以内出荷
バルブ種類圧力制御弁
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
27,980税込30,778
1個
120日以内出荷
バルブ種類方向制御弁
カウンタバランスモジュラー弁 油研工業カウンタバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25適合(モジュラー弁の呼び)3質量(kg)約3.5管接続口径3/8圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8流量(L/min)(最大)50/(自由)70バルブ種類方向制御弁
コネクティングプレート 油研工業コネクティングプレート油研工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ラインの圧力検出用に使用します。
用途P、Bライン用
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
26,980税込29,678
1個
76日以内出荷
バルブ種類圧力制御弁
40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 油研工業40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁油研工業
149,800税込164,780
1個
70日以内出荷から100日以内出荷
設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
69,980税込76,978
1個
97日以内出荷
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
DSG-01シリーズ用サブプレート 油研工業DSG-01シリーズ用サブプレート油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
46日以内出荷
質量(kg)0.8接続口径D(Rc)1/4
レバー式ロータリ形切替弁 油研工業レバー式ロータリ形切替弁油研工業
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
150形単段ポンプ 油研工業150形単段ポンプ油研工業
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
アダプタ 油研工業アダプタ油研工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ニードル弁に直接圧力計取付用のアダプタ
01マニホールドプレート 油研工業01マニホールドプレート油研工業
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
04ボルトキット 油研工業04ボルトキット油研工業
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
仕様大きさの呼び:4
1/8, レデューシングモジュラー弁 油研工業1/8, レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
レデューシングモジュラー弁 油研工業レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ライトアングル形チェック弁 油研工業ライトアングル形チェック弁油研工業
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
ブレーキモジュラー弁 油研工業ブレーキモジュラー弁油研工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁