7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1 1/4 質量(kg)26 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油、合成作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6 ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側 許容回転速度(r/min)600~1200
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 吐出口径Φ21 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油、合成作動油
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
90日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小形。長寿命。保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内 使用圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1200 油温(℃)0~70
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

関連カテゴリ