31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 定格流量(L/min)60 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
19,980 税込21,978
91日以内出荷

低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 定格流量(L/min)35 クラッキング圧力(MPa)0.4 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)25 クラッキング圧力(MPa)0.2 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
89,980 税込98,978
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 仕様チェックモジュラー弁 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)70 主な用途P&Tライン用 バルブ種類方向制御弁
1個
19,980 税込21,978
76日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Aライン用 最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)約1.2 管接続口径1/8 呼び1 クラッキング圧力(MPa)0.2 流量(L/min)(最大)60 バルブ種類方向制御弁
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向メータアウト用 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)31.5 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)35 バルブ種類流量制御弁
1個
14,980 税込16,478
76日以内出荷

温度補償形
仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向メータアウト用 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

油研工業減圧弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 使用流体石油系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)