10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
89,980 税込98,978
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度補償形
仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向メータアウト用 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向メータアウト用 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25 繰返し性1%以下 供給電圧(V)DC24
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)