カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4.7
管接続口径1/4
位置数3
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)16
許容面圧(MPa)(タンク側)7
手動操作方式レバー
ドレン方式内部ドレン形
スプールばね形式ノースプリングデテント
スプール形式4
バルブ種類方向制御弁
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)0.34
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(最大)54
取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め
バルブ種類方向制御弁
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)120
許容面圧(MPa)(タンク側)16
手動操作方式プッシュピン付
結線方式ターミナルボックス形
デザイン50
最高切換頻度(min-1)240
バルブ種類電磁制御弁
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
最大流量(L/min)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
最高使用圧力(MPa)16
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最大流量(L/min)500
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)25
クラッキング圧力(MPa)0.2
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)100
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
最高使用圧力(MPa)25
適合(モジュラー弁の呼び)3
質量(kg)約3.5
管接続口径3/8
圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8
流量(L/min)(最大)50/(自由)70
バルブ種類方向制御弁
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)125
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
定格流量(L/min)35
クラッキング圧力(MPa)0.4
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5
電源直流
定格電圧(V)24
最大流量(L/min)45
最高使用圧力(MPa)16
電源電圧(V)直流24
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)240
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)800
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
定格流量(L/min)60
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)250
最高使用圧力(MPa)25
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1
最高使用圧力(MPa)25
仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠
質量(kg)1.8
位置数3
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)35
許容面圧(MPa)(タンク側)14
スプールばね形式ノースプリングデテント
バルブ種類方向制御弁
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)3.5~14
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)500
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075
取付ねじ(D)G1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2圧可が容易
最大流量(L/min)20
最高使用圧力(MPa)14
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)50
最高使用圧力(MPa)7
圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa)25
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)20~200
最高切換頻度(min-1)120
油温(℃)-15~+60
仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5
電源直流
定格電圧(V)24
最大流量(L/min)63
最高使用圧力(MPa)16
電源電圧(V)直流24
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)240
油温(℃)-15~+70
関連キーワード
1
2
次へ