「汚染度」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
定格流量(L/min)60
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)50
最高使用圧力(MPa)7
圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
温度補償形
仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)25
クラッキング圧力(MPa)0.2
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)125
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)800
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)250
最高使用圧力(MPa)25
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)500
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)16
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最高使用圧力(MPa)16
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)100
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
定格流量(L/min)35
クラッキング圧力(MPa)0.4
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最大流量(L/min)800
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
2圧可が容易
最大流量(L/min)20
最高使用圧力(MPa)14
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~70
最大流量(L/min)500
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
1
2
次へ