圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形
バルブ種類流量制御弁
設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。
アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
許容回転速度(r/min)600~1800
仕様●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)35
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最高使用圧力(MPa)16
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
種類ピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)1.2~7
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
許容回転速度(r/min)600~1800
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)1.2~16
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
定格使用圧力(MPa)16
ポートの向きアキシアルポート
軸端形状平行キー形
許容回転速度(r/min)600~1800
温度補償形
仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
圧力・温度補償形
最高使用圧力(MPa)16
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
小形。低騒音。高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内
取付方式フランジ取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
使用圧力(MPa)16
最高使用圧力(MPa)16
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
関連キーワード