温度補償形
仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向メータアウト用
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa)31.5
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
関連キーワード