「shg-04」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)31.5
パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)120
スプール形式2
油温(℃)-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)0.8
世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5
パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)120
油温(℃)-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)0.8
関連キーワード