「3次元非接触測定機」の検索結果
地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ
アズワン品番3-8824-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
地図上の曲線の距離を求めるのに用いるものです。単位と縮尺を設定するだけで、地図や図面上での実際の距離を簡単に測定することができます。
質量(g)約65(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
最小表示1mm
表示液晶 数字6桁表示・10個のインジケータ
精度(%)±0.3以内
機能オートパワーオフ
分解能(mm)1
測定範囲(m)実寸長で10
表示単位km、m、cm、mm
外寸法(mm)170×22×23(キャップ含む)