6年生 電気の利用
電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。
電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35
容量2.5V、4.7F
接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。
適合機種C15-1624力学台車F-2
セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
1セット
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
関連キーワード