5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B10-4705-02 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-L 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)320×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース 組立寸法(mm)140×100×315
1個
37,800 税込41,580
4日以内出荷

B10-4705-01 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-S 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)170×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。実験を通して、フレミング左手の法則の理解を深めることができます。
付属品U型磁石1個 寸法(mm)150×245×300 質量(g)約700
1個
28,000 税込30,800
4日以内出荷

「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。
付属品U形磁石1個 寸法(mm)130×220×210
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷