「たこ糸」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中学3年 エネルギーと物質
手回し発電機ゼネコンDUEのハンドル部分をプーリーに変えたものです。
位置エネルギー→電気エネルギー、または、電気エネルギー→位置エネルギーなど、エネルギー変換の実験に使用します。
セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、専用出力コ-ド、たこ糸
材質プーリー:アルミ
寸法(mm)プーリー:Φ50×10、本体:120×125×50
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
核を鉄、マントルをカンラン岩、地殻下部を玄武岩、地殻上部を花こう岩にそれぞれ見立て、各物質の密度を計測・比較することにより、層構造の形成について理解できるセットです。
セット内容標本用岩石 黒雲母花こう岩、標本用岩石 玄武岩、標本用岩石 カンラン岩、鉄ブロック(20×30×40mm)、たこ糸(2m)
1セット
¥6,600
税込¥7,260
5日以内出荷
太陽熱を利用して浮かぶ、3mもある熱気球が作れます。
セット内容熱気球(黒ビニール3,000x900xt0.015)x1枚、たこ糸
1枚
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸
測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s
電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s
測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度
対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
1セット
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
核を鉄、マントルをカンラン岩、地殻下部を玄武岩、地殻上部を花こう岩にそれぞれ見立て、各物質の密度を計測・比較することにより、層構造の形成について理解できるセットです。
セット内容標本用岩石 黒雲母花こう岩、標本用岩石 玄武岩、標本用岩石 カンラン岩、鉄ブロック(20×30×40mm)、たこ糸(2m)、ニュートンメーター GN-1
1セット
¥10,200
税込¥11,220
欠品中
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
力の合成・分解の演示実験が黒板でできる
中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。
黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。
2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。
セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環
型式ES-01
用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
1台
¥23,000
税込¥25,300
7日以内出荷
関連キーワード