カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 吊はかり(2)
  • 学童・教育用品(12)
    • 重さ/力学(6)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 三光精衡所(13)
  • エスコ(1)
  • ナリカ
  • KANON(中村製作所)(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • 島津理化(2)
  • アズワン(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • 200g(1)

「ばねはかり」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ばねはかり筒型 ナリカばねはかり筒型ナリカ
2,800税込3,080
1本
当日出荷から5日以内出荷
筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
全長(mm)289
ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカばねはかり(ニュートン目盛)ナリカ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカばねはかり(ニュートン目盛)ナリカ
3,800税込4,180
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
仕様目盛長:120mm、押し棒付き材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)35×260×20
ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカばねはかり(ニュートン目盛)ナリカ
2,800税込3,080
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
理科実験用ニュートン台はかり ナリカ理科実験用ニュートン台はかりナリカ
13,000税込14,300
1台
4日以内出荷
従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり表示形式アナログ最小目盛10g/0.1N
摩擦実験器 FR ナリカ摩擦実験器 FRナリカ
5,600税込6,160
1セット
4日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。<br />[特長]<br />摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)
力の合成・分解実験器 ナリカ力の合成・分解実験器ナリカ
45,000税込49,500
1個
3日以内出荷
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
力学台車 ナリカ力学台車ナリカ
29,000税込31,900
1組(2個)
4日以内出荷
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)寸法(mm)303×102×95(突起部除く)質量(kg)約1(±2g)
力学台車 DY-5 ケース付き ナリカ力学台車 DY-5 ケース付きナリカ
34,000税込37,400
1セット
5日以内出荷
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。 斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載 記録テープ装着機構搭載 イージーセンスシリーズの力センサ取付可能 ばねはかり取付孔・固定金具搭載 反発ばね搭載
仕様2台1組付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)寸法(mm)303×102×95(突起部除く)質量(kg)1(±2g)
2力の合成実験用ボード ナリカ2力の合成実験用ボードナリカ
13,980税込15,378
1組(3個)ほか
4日以内出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
摩擦実験器 FR-S ナリカ摩擦実験器 FR-Sナリカ
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。<br />付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。<br />[特長]<br />摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
浮力実験用おもり ナリカ浮力実験用おもりナリカ
6,800税込7,480
1セット
3日以内出荷
おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)その他フック付き
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g ナリカばねはかり FAN-2 平型 2N/200gナリカ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
最大計量(g)2N/200g全長(mm)279最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
2つの力のつり合い実験用板 ナリカ2つの力のつり合い実験用板ナリカ
10,800税込11,880
1セット(6枚)ほか
4日以内出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解 2つの力がつり合うための条件を調べる実験に使用する樹脂製の板です。任意の2点の穴にくくりつけた糸をばねはかりで引き、板がどのように動いて力がつり合うかを簡単に実験できます。
水圧・浮力実験器 WP-BR ナリカ水圧・浮力実験器 WP-BRナリカ
24,400税込26,840
1セット
9日以内出荷
水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。
仕様【最大計量/ばねはかり】2Nセット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ばねはかり(ニュートン目盛)SO-2N寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ばねはかり】35×260×20最小表示(N)【ばねはかり】0.02
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら