「アナログ 電圧計 電流計」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過負荷保護装置付き
種別DC-VC
寸法(mm)98×132×97
質量(g)約230
測定レンジ-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025
寸法(mm)170×210×130
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内
その他積み重ね収納可
種別DV-3N
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約350
測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF
寸法(mm)170×210×170
表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)
最大電流(A)DC5A、AC2A
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
¥57,000
税込¥62,700
3日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005
寸法(mm)220×150×170
質量(kg)約1.8
電源AC100V
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~20
最大電流(A)5
機能サービスコンセント(AC100V)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
関連キーワード