中学3年生力学的エネルギー
質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
中学3年生力学的エネルギー
質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
1個
¥14,700
税込¥16,170
9日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。
仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ
付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱
寸法(mm)300×300×430
質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)
本体質量(g)6.7
ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
1個
¥540,000
税込¥594,000
8日以内出荷
落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。
発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。
装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。
落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。
仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵
付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個
寸法(mm)約1900×570×720
距離落下装置と発射装置間:約1650mm
1個
¥88,000
税込¥96,800
4日以内出荷
一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。
はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。
ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。
付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。
はくが厚いので壊れにくくなっています。
四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト
寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
1個
¥108,800
税込¥119,680
4日以内出荷
関連キーワード