5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 材質台座:鉄 寸法(mm)台座:180×140×15 質量(g)台座:約475 有効長(mm)440 角度の測定範囲(°)分度器:120(半円) 支柱径(Φmm)12
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。 振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。 糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。 上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。 また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個 寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛]) 収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
8,500 税込9,350
6日以内出荷

振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
1セット
16,000 税込17,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。 振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120° 付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 質量(g)台座:約475 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440 台座寸法(mm)180×140×15 材質(台座)
1個
15,700 税込17,270
4日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付 付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸 セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1 寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
23,500 税込25,850
8日以内出荷