「ウォータバス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)800
種別E-4
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ240×120
1個
¥53,750
税込¥59,125
9日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)650
種別E-3
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ210×110
1個
¥49,500
税込¥54,450
8日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
種別E-1
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ160×90
ヒーター(W)400
1個
¥45,000
税込¥49,500
7日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)600
種別E-2
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ180×100
1個
¥47,500
税込¥52,250
11日以内出荷
S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)530×325(t25)
色透明
1個
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400
種別EB-603A
寸法(mm)270×265×148
質量(kg)4
電源AC100V、4A
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止装置
電源コード(m)2
温度調節精度±0.1~±0.3
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200
温度分布37℃時±0.6℃
電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥137,000
税込¥150,700
8日以内出荷
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)530×330×150
容量(L)18
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)325×265(t25)
色透明
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。
オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。
マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)
付属品水槽
寸法(mm)140×150×310
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)
方式噴流攪拌式
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能
温度制御マイコン式PID制御
温度調節精度±0.05℃~
温度調節範囲(℃)-20.0~80.0
材質(水槽)PP
温度設定方式シートキータッチ方式
取付可能幅(mm)40
ポンプ吐出量(L/min)10
水槽寸法(mm)194×336×156
1個
¥68,000
税込¥74,800
5日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)
種別EB-303A
寸法(mm)160×265×148
質量(kg)2.8
電源AC100V、2A
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止装置
ヒーター面状ヒーター:200W
温度調節精度±0.1~±0.3℃
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0
電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)330×270×150
容量(L)8
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
オートクレーブ可能なフロートラックウォーターバスで使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×16本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)95×95×80
最高使用温度(℃)135
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
オートクレーブ可能なフロートラック。ウォーターバスで使用できます。ビーカーにも使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×8本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ65×75
最高使用温度(℃)135
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
関連キーワード