32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験材料としてバフンウニの発生段階を固定して小びんに入れたものです。生きたウニの発生実験は意外に困難ですが、この実験材料はいつでも観察実験ができ、染色や永久プレパラート製作もできます。
付属品ピペット1本
1セット
5,700 税込6,270
3日以内出荷

15段階、発生過程における代表的な時期を15段階に分けて示したものです。
その他木台付き 材質プラスチック 寸法(mm)255×365×30 質量(kg)約2.8
1個
73,000 税込80,300
10日以内出荷

10段階、発生過程における代表的な時期を10段階に分けて示したものです。
その他木台付き 材質プラスチック 寸法(mm)455×135×235 質量(kg)約1.9
1個
62,000 税込68,200
10日以内出荷

35mm角のケースに入った化石や鉱物標本シリーズ
ケース寸法(mm)35×35
1セット(12個)
8,098 税込8,908
9日以内出荷

小箱入りの化石標本。学名・年代・産地を記載したラベル付き
箱寸法(mm)60×75×18
1セット(4個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1セット(10枚)
7,500 税込8,250
10日以内出荷

1セット(50枚)
1,020 税込1,122
3日以内出荷

1セット(30枚)
590 税込649
4日以内出荷

●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個 ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用) 抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
10,880 税込11,968
3日以内出荷

●観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。●各種類1枚ずつ入っています。
種別WM-10N 内容カニの幼生、ウニの幼生、ケイソウ、ミジンコ、ケンミジンコ、ミドリムシ、アオミドロ、ミカヅキモなど
1個
6,500 税込7,150
3日以内出荷

大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。
用途0 セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別ウニの発生4-16細胞期混在プレパラート(10枚
1個(10枚)
9,300 税込10,230
4日以内出荷

同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別ウニの発生 原腸胚期プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
9,300 税込10,230
4日以内出荷

同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別ウニの発生受精卵プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
9,200 税込10,120
4日以内出荷

セット内容ディアカリメネ(三葉虫)、ビルゴセラス(オウムガイ)、スピリファー、ウミユリの柄、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、貨幣石、ラムナの歯(サメ)、ウニ 種別AF-10R 種類10種 箱寸法(mm)箱:402×206×60、小箱:75×90×20
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

ナリカ化石標本
セット内容ビルゴセラス、三葉虫(2種)、ウミユリの柄、ゴニアタイト、サンゴ、アレトプテリス(シダ)、リンコネラ、アンモナイト、恐竜の骨、モササウルスの歯、貨幣石、メタセコイア、ウニ、琥珀(コパール)など 種別25R 寸法(mm)箱:478×402×60 種類25種
1個
59,000 税込64,900
4日以内出荷

従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり 表示形式アナログ 最小目盛10g/0.1N
1台
13,000 税込14,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ 寸法(mm)44×29×17~75×75×24
1セット
13,000 税込14,300
4日以内出荷

‐ 虹シート(人工虹スクリーンの製作キット) ナリカ 動画あり
虹ビーズを専用台紙に均等に貼付けて、点光源または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。
セット内容虹ビーズ(透明プラスチックビーズ・Φ0.2~0.3mm)200g、虹シート(糊付き専用台紙・大きさ605×455mm)1枚
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

小学校理科を中心に、先生方からの問い合わせや相談の多い領域についてまとめたもの。 今すぐ役に立つ理科授業の実践とコツが紹介されています。 本書を読んだ先生方の理科授業で、子どもたちが驚きや感動の声を上げて理科のおもしろさを味わえたら・・・そんな願いが込められた1冊です。
著者小森栄治
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷

ゼンマイ式の回転機内蔵の自転する地球儀と、その回転軸を太陽模型に連結させた実験装置です。「宇宙からの動きの様子」と「地球上から太陽を見上げた様子」がこの装置1台で観察できます。
仕様地球自転駆動部:ゼンマイ式 全長(mm)約390×130×250 寸法(Φmm)地球儀:130、太陽模型:50
1個
30,000 税込33,000
4日以内出荷

新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。 電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
セット内容柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
1セット
10,500 税込11,550
4日以内出荷

太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう 太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。 スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。 太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。 実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
材質プラスチック 寸法(mm)250×350×20(収納時)
1個ほか
3,300 税込3,630
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別ウニの発生胞胚期プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
9,300 税込10,230
6日以内出荷

徳富英雄先生・渡邊雅人先生ご考案 太陽光線(平行光線)を当てると、反射光に像が浮かび上がる不思議な鏡「魔鏡」を作ってみましょう。銅板に工夫を加え、磨き上げればできあがり。光や金属の学習に適切なキットです。 実験の流れ 1.金属ってなに? 2.鏡の秘密 3.鏡を作ろう 4.魔境を作ろう
仕様【標準時間】3時間~ セット内容5人分
1個
6,800 税込7,480
6日以内出荷

表面は地震、火山、風水害、主要活断層分布などを表示 裏面は地震や津波、活断層、火山噴火のしくみを解説 特別付録!世界の地震分布地図(A2判)付き
寸法(mm)1510×1057 規格両面ビニール表装、マジックバンド止め
1個
26,400 税込29,040
6日以内出荷

昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫や昆虫ではない虫(節足動物)のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ、クモ 寸法(mm)44×29×17~75×75×24
1セット
15,500 税込17,050
9日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種別RI-30N 内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
1個
16,800 税込18,480
10日以内出荷

プラスチック封入セット(注文コード:50430723、50424545)用の補充部品です。
種別触 媒 (プラスチック封入セット用) 対象中学校2年「植物のからだのつくりとはたらき」
1セット
1,000 税込1,100
10日以内出荷

観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。 各種類1枚ずつが、プレパラート保存ケースに入っています。
種別ウニの発生順序プレパラート 12種 UE-12N 内容バフンウニの卵の発生段階の全形封入、未受精卵、受精卵、8細胞期、桑実胚期、胞胚期、原腸胚期、プリズム期、プルテウス期など
1個
13,000 税込14,300
11日以内出荷

透明骨格標本の封入に最適なUVレジンと凹凸のない滑らかな標本に仕上がるケース、作製のコツをまとめたガイドがセットになった標本の封入キット。透明度の高い標本ができます。
セット内容UVレジン(55g)、透明骨格標本封入用ケース2個、作製ガイド 寸法(mm)66×51×28(ケース)
1セット
3,700 税込4,070
11日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種類50種 内容酵母、シダの胞子、タマネギ表皮細胞、ホウセンカ茎横断、トウモロコシ茎横断、花粉、ジャガイモ貯蔵澱粉、アメーバ、ゾウリムシ、昆虫の複眼、イナゴ複眼縦断、ウニの幼生、ヒトの血球、横紋筋など
1箱
26,500 税込29,150
15日以内出荷