3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間 寸法(mm)6×135×27 出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック 電源単3乾電池3個またはACアダプタ 機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き 電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池) 発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
32,000 税込35,200
6日以内出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm)230×130×140(突起部を除く) 電源AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形(発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
4日以内出荷

1個
9,800 税込10,780
当日出荷