41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(250本)
5,800 税込6,380
4日以内出荷

組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。 ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計、A-2 ト字管、A-3 リービッヒ冷却器、A-4 アダプタ 、A-5 フラスコ(100ml)、A-6 フラスコ(50ml)、専用スタンド 種別RA-01S(スタンド付き)
1個
68,000 税込74,800
11日以内出荷

組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml) 種別RA-01N (スタンドなし)
1個
29,000 税込31,900
9日以内出荷

ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき 付属品シリコンオイル(10mL) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
材質ガラス その他弁付き 種別(アスピレーター) SPG-300N 長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓 容量(mL)ガラス管:65 目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5) 寸法(Φ×mm)H管:内径15×215 支柱の高さ(mm)350(台含む) ガラス管H形、目盛付き
1セット
17,000 税込18,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ 寸法(mm)420×440×470 質量(kg)13.5 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)726/740 機能UV除菌 給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L 対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安) 洗浄方式回転ノズル噴射式 乾燥方式送風
1台
95,000 税込104,500
9日以内出荷

中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
3,400 税込3,740
4日以内出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

中学1年生 物質のすがた アンモニアの気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,100 税込3,410
4日以内出荷

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
4,950 税込5,445
4日以内出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

東京書籍 小学校4年生 金属・水・空気と温度 試験管内の空気または水の温度を変化させたときの体積変化を観察するときに使用します。ガラス管の先端を口焼加工しているので、安全に使えます。
セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm/試験管:Φ18mm/穴あきゴム栓 1穴
1セット
3,400 税込3,740
4日以内出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス 寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75 適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
950 税込1,045
当日出荷

1セット
3,650 税込4,015
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンモニアによる噴水実験用の器具をセットにしたもので、アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認する実験です。
仕様アンモニア捕集用器具:丸底フラスコ(500mL)/水の噴射用器具:シリコンライト栓付きガラス管(Φ5mm×350mm)、スポイト付きガラス曲管/アンモニア発生用器具:試験管(Φ18×180×1.2mm)、3本、シリコンライト栓付きガラス曲管
1個
6,700 税込7,370
4日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm) 種別小型 材質ガラス 太さ(mm)約18
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷

1セット(50本)
4,900 税込5,390
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個 材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス 寸法(mm)100×90×220 質量(g)180 電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷


殺虫液(アンモニア水、アルコール、酢酸エチル等)を綿などにしみ込ませて入れて使用します。
その他コルク栓、中ぶた付き 材質ガラス 寸法(Φ×mm)30×130
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷


1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

F35-1015空気と水の体積変化実験セット DN型(4セット)、F35-1018湯気・泡の正体確認セット KR-GT型(4セット)の補充部品です。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)、袋固定用リング、穴あきゴム栓(1穴)
1セット
1,500 税込1,650
4日以内出荷

1セット(2個)
1,300 税込1,430
9日以内出荷

中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,300 税込3,630
4日以内出荷

1セット(3個)
1,400 税込1,540
9日以内出荷

丸底フラスコを用いて、温度変化による水の体積変化を観察する実験に用います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・ガラス管(全長約380mm)・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
13,500 税込14,850
4日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。 必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm) 種別大型 材質ガラス 太さ(mm)管:約24
1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

沸騰させた水から出た水蒸気を袋で採取する実験に使います。
セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・穴あきゴム栓(1穴)・袋固定用リング・ビニール袋・沸とう石
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

1セット(50本)
9,000 税込9,900
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50本)ほか
4,400 税込4,840
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
1セット
3,700 税込4,070
7日以内出荷