超音波洗浄にも使えます
環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。
液性中性
1個(1kg)
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ
寸法(mm)420×440×470
質量(kg)13.5
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)726/740
機能UV除菌
給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L
対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安)
洗浄方式回転ノズル噴射式
乾燥方式送風
1台
¥95,000
税込¥104,500
9日以内出荷
1個
¥700
税込¥770
3日以内出荷
関連キーワード