安心の両端焼口加工。
材質ガラス
内径×外径(Φmm)4×6
一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
寸法(mm)Φ20×180
容量(mL)37
色(キャップ)黒
数量(本)10
1個(10本)
¥4,300
税込¥4,730
4日以内出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!
通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。
アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
色灰
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm)300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)
質量(kg)12
電源(V)AC100
消費電力(W)450
乾燥時間(分)最大12
ヒーターニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
¥170,000
税込¥187,000
4日以内出荷
ガラス管内にサーミスタを封入したものです。サーミスタに直結された端子間の抵抗値を測定することで、温度変化に対する抵抗値の変動を読み取ることができます。
型式LS
寸法(mm)大きさ(ガラス管):Φ10×158
使用温度範囲(℃)1~100
端子バナナプラグ
抵抗値(Ω)使用温度範囲:13,400~335
1本
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
関連キーワード