「クランプ 実験」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F35-5050-41 黒板実験用スタンド BP-B ナリカ 動画あり
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個 耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合) 本体質量(kg)1 ベース寸法(mm)155×70 材質(支柱)ステンレス 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400 材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
1個
26,000 税込28,600
8日以内出荷

F35-5050 黒板実験用スタンド BP-Y ナリカ 動画あり
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:-/クランプ- 質量(kg)1kg(本体のみ) 耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合) ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm 支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

F35-5050-40 黒板実験用スタンド BP-A ナリカ 動画あり
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):1個/つり棒:1個/タブレットホルダー:-/クランプ:2個 質量(kg)1kg(本体のみ) 耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合) ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm 支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
1個
25,880 税込28,468
8日以内出荷

弦定常波実験器 ナリカ 動画あり
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
1台
49,000 税込53,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。
付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」 寸法(mm)【台】80×70 全高(mm)620
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド付ですぐに使用可能です。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個、専用スタンド
1セット
18,500 税込20,350
4日以内出荷

鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55 付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器) 仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
57,000 税込62,700
4日以内出荷

センサを使った自由落下の黒板実験。超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m) 材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製 型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct) 寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400 質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ) 測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m 電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm 測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合) 対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
1セット
61,980 税込68,178
7日以内出荷

剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。Φ12mmまでの支柱に対応しています。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
1セット
13,000 税込14,300
4日以内出荷

E31-7375-03 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
51,880 税込57,068
8日以内出荷

生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる 傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをニュートンメーターで測定。 生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個 機能傾倒支持棒 測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g) 最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g) 寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む) 電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)
1セット
27,000 税込29,700
5日以内出荷

力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質アルミ 寸法(mm)約95×30×90 車輪径(Φmm)49(有効46) はさみ幅【クランプ】最大38
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
種別PC2 寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず) はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

1個
1,850 税込2,035
8日以内出荷

しっかり固定できるクランプを採用。 使いやすさと堅牢性を備えたスタンダードタイプのスタンド 小物入れポケット&水平調整ねじ付き
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 仕様自在はさみ:2個/支持環:1個/クランプ:3個/つり棒:1個 種別H 材質(台)亜鉛ダイキャスト製、大きさ240×200×25mm、質量2.5kg 材質(支柱)ステンレス(SUS304) 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660
1個
27,000 税込29,700
9日以内出荷

セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。取付型は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個
1セット
21,500 税込23,650
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 質量(kg)2(台座) 内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個 支柱(mm)Φ12×660 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)234×208×28 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
26,500 税込29,150
4日以内出荷

理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 仕様台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:2個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ:2個 質量(kg)2(台座) 寸法(Φ×mm)支柱:12×660 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)234×208×28 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
28,500 税込31,350
4日以内出荷

実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 質量(kg)2.8(台座) 材質(支柱)ステンレス 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660 台座寸法(mm)216×238×40 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
23,500 税込25,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)/クランプ:1個 種別B型 材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42 質量(kg)1.6(台座)
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ 理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)490 種別A型 質量(kg)1.6(台座) 内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個 支柱(mm)Φ12×490 材質(支柱)ステンレス 台座寸法(mm)210×170×42 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

理科実験の中心にいつもある進化したスタンド。実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、タブレットホルダー×1個、クランプ×3個 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 型式E型 寸法(mm)台座:216×238×40 支柱(mm)Φ12×660
1台
43,880 税込48,268
16日以内出荷

セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属 セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ 材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40 適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16 使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
1セット
45,000 税込49,500
8日以内出荷

黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。
セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-1(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
1セット
39,100 税込43,010
8日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個) セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:660 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個) セット内容鉄製スタンドU-fit A型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:660 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
34,300 税込37,730
8日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個) セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:490 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
25,600 税込28,160
5日以内出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個) セット内容鉄製スタンド みにべ~fit A型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:490 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷

自在はさみをはじめそれぞれが堅牢で、機能および使い易さを重視した合理的な新機構を備えたスタンドです。
シャフト径(Φmm)12 付属品自在はさみ1個、支持環1個、クランプ2個 材質支柱:ステンレス/台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)支柱:Φ12×660/台座:240×200×25/自在はさみ:全長279、支柱Φ8/支持環:全長235、支柱Φ8 質量(kg)台:2.5
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。
シャフト径(Φmm)16 付属品支柱固定専用六角レンチ1個 材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き 寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25 質量(kg)台:3
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

種別クランプ(鉄製スタンド用) 径(Φmm)はさみ支柱軸使用径:8 適合支柱Φ12mmもしくはΦ16mm
1個
2,000 税込2,200
当日出荷